Startseite

Philips - PBZ14715499 ZRS750 3C BA WH (GA70-3). - 14715499

KopierenKopieren
Philips - PBZ14715499 ZRS750 3C BA WH (GA70-3).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559147154

Artikelnummer

PBZ14715499

Herstellernummer

14715499

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2 mm²

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.