Startseite

Philips - PBZ13546200 Maxos Ausspeisebuchse WH.

KopierenKopieren
Philips - PBZ13546200 Maxos Ausspeisebuchse WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732135462

Artikelnummer

PBZ13546200

Herstellernummer

13546200

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

7

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt.Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden.