Startseite

Philips - PBZ1158800 ST761T 49S/PW935 DIA BK - 1158800

KopierenKopieren
Philips - PBZ1158800 ST761T 49S/PW935 DIA BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003211135

Artikelnummer

PBZ1158800

Herstellernummer

1158800

Hersteller

PBZ

StoreFlow bietet einen optimalen Lichteffekt für die Regal- oder Gangbeleuchtung, der es Einzelhändlern ermöglicht, ein ansprechendes Ambiente im Geschäft zu schaffen. Das organische, natürliche Design der Leuchte fügt sich leicht in die Ladenumgebung ein, während die indirekte PerfectAccent-Optik Blendung vermeidet und eine äusserst energieeffiziente Beleuchtungsanlage unterstützt. Durch die Verwendung von biobasierten Kunststoffen und die einfache Wartung von LED, Treiber und Optik hat StoreFlow einen reduzierten CO2-Fussabdruck und erfüllt die Anforderungen an ein Kreislaufprodukt. StoreFlow ist als Variante mit einzelnem Scheinwerferkopf erhältlich, die sich ideal für die Randbereiche des Geschäfts eignet, oder als Version mit zwei Scheinwerferköpfen, die sich perfekt für die Gangbeleuchtung in den zentralen Bereichen eines Geschäfts eignet. Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Stromschienenmontage, Verstellbarkeit:drehbar und schwenkbar, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:schwarz, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff strukturiert, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:1000...1000 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Dimmung DALI-2, Dimmung DALI, Reflektor:hochglänzend, Lichtverteiler:Reflektor, Lichtverteilung:asymmetrisch, Ausstrahlungswinkel:breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt:direkt, Klirrfaktor (THD):20, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:50000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-10...35 °C, Geeignet für Lampenleistung:38,5...38,5 W, Max. Systemleistung:37,5 W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3500...3500 K, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Lichtstrom:4900...4900 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:4900 lm, Leistungsfaktor:0,9, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Breite:104 mm, Höhe/Tiefe:229 mm, Länge:132 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0 mm², Anschlussart:sonstige, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:34, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute:127 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3