Startseite

Philips - PBZ1113700 ST210T 39S/840 WIA WB BK

KopierenKopieren
Philips - PBZ1113700 ST210T 39S/840 WIA WB BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003210930

Artikelnummer

PBZ1113700

Herstellernummer

1113700

Hersteller

PBZ

Geeignet für Traversenmontage, Geeignet für Stromschienenmontage, Verstellbarkeit:drehbar und schwenkbar, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:ohne, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:schwarz, Werkstoff der Abdeckung:ohne, Oberfläche gebürstet, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:900...900 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung RF, Dimmung Zigbee, Reflektor:hochglänzend, Lichtverteiler:Reflektor, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt:direkt, Klirrfaktor (THD):20, Lichtstromrückgang bei mittl.Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-10...35 °C, Max. Systemleistung:37,5 W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lichtstrom:4100...4100 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:4100 lm, Lichtstärke:12682 cd, Leistungsfaktor:0,9, Flimmerwert Pst LM:1, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Stroboskopeffektwert SVM:1,6, Breite:83 mm, Höhe/Tiefe:176 mm, Länge:162 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:0 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt:0,5...0,5 mm², Anschlussart:sonstige, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:49, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute:109 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Blendbegrenzung (UGR):0