Startseite

Philips - PBZ10825100 9MX056 EP SI SET. - 10825100

KopierenKopieren
Philips - PBZ10825100 9MX056 EP SI SET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732108251

Artikelnummer

PBZ10825100

Herstellernummer

10825100

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

19 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

61 mm

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt.Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden.