Startseite

Philips - PBZ09640300 Coreline Tempo large Asymetrisch 21000lm

KopierenKopieren
Philips - PBZ09640300 Coreline Tempo large Asymetrisch 21000lm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004517168

Artikelnummer

PBZ09640300

Herstellernummer

09640300

Hersteller

PBZ

Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, Leuchtenuberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss