PERRY - PER1VCVMC001WIFI VENTILATORE CON RECUPERO DI CALORE - 1VCVMC001WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Durchmesser Gebläserad - 160 mm
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Luftmenge unbelastet - 60 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8019108034369
Artikelnummer
PER1VCVMC001WIFI
Herstellernummer
1VCVMC001WIFI
Hersteller
PER
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Durchmesser Gebläserad:
160 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Luftmenge unbelastet:
60 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlussspannung:
220...230 V
Breite:
242 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Klappbar:
nein
Tiefe:
56 mm
Schwenkbar:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Pendellänge:
250...500 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja


