Startseite

PERRY - PER1TXBC0801/230 BARRA COMANDO 8+1 230V V001 - 1TXBC0801/230

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXBC0801/230 BARRA COMANDO 8+1 230V V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Material Dichtung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108161669

Artikelnummer

PER1TXBC0801/230

Herstellernummer

1TXBC0801/230

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Ausführung:

gerade

Werkstoffgüte:

sonstige

Material Dichtung:

sonstige

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP52

Indirekt betätigt:

ja

Höhe:

43 mm

Länge Anschluss 1:

250 mm

1TX BC0801/230 Prodotti conformi all’utilizzo secondo le norme UNI 9019 e UNI 11388 Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Uscite 8 polarizzate a 230V Portata 8(2) A/250V c.a. + 1 uscita per comando pompa di circolazione 8(2) A/250V c.a. Protezione IP52 (con passacavi in gomma) Connessione a ricevitore RX0801/P con BUS RS 485 LED presenza rete LED anomalie LED di stato zona ON/OFF LED di stato pompa ON/OFF Dimensioni (LxPxH) 250 x 77 x 43 mm