PERRY - PER1TXBC0401/230 BARRA COMANDO 4+1 230V V001 - 1TXBC0401/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Material Dichtung - sonstige
Nenndurchmesser - sonstige
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8019108161621
Artikelnummer
PER1TXBC0401/230
Herstellernummer
1TXBC0401/230
Hersteller
PER
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Material Dichtung:
sonstige
Nenndurchmesser:
sonstige
Ausführung:
gerade
Indirekt betätigt:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Spannungsfrei wenn geöffnet:
ja
Schutzart (IP):
IP52
Länge Anschluss 1:
250 mm
Höhe:
43 mm