PERRY - PER1TMSTE01 SONDA RILEVAMENTO PER TERM. EL. MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 35 mm
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
Produktserien
Termostati modulari din
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108070015
Artikelnummer
PER1TMSTE01
Herstellernummer
1TMSTE01
Hersteller
PER
Ausführung:
Stift
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
35 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Sonda rilevamento PTC 100 (-30+100 °C) con cavo schermato 2x1.5mmq - IP68 prolungabile fino a MAX 100 m.