PERRY - PER1TMSTE01/4 SONDA RILEVAMENTO PER TERM. EL. MOD. - 1TMSTE01/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Länge der Sonde - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8019108070138
Artikelnummer
PER1TMSTE01/4
Herstellernummer
1TMSTE01/4
Hersteller
PER
Ausführung:
Stift
Länge der Sonde:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Sonda rilevamento PTC 100 (-30+100 °C) con cavo schermato 2x1.5mmq - IP68 prolungabile fino a MAX 100 m.


