PERRY - PER1TCTB091 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO - 1TCTB091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 20...60 °C
Schutzart (IP) - IP54
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenz verstellbar - nein
Breite - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108080076
Artikelnummer
PER1TCTB091
Herstellernummer
1TCTB091
Hersteller
PER
Messbereich:
20...60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
61 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
105 mm
Tiefe:
60 mm
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


