Startseite

PERRY - PER1TCTB090 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO - 1TCTB090

KopierenKopieren
PERRY - PER1TCTB090 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -5...35 °C

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Differenz verstellbar - nein

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108005796

Artikelnummer

PER1TCTB090

Herstellernummer

1TCTB090

Hersteller

PER

Messbereich:

-5...35 °C

Schutzart (IP):

IP54

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Differenz verstellbar:

nein

Breite:

61 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

105 mm

Tiefe:

60 mm

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4/8°C. Scala graduata con indice di regolazione. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Campo regolazione -5°C / +35°C. IP 54. Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie