Startseite

PERRY - PER1TCTB088 TERM. AMBIENTE SONDA EST. 0G A 40G - 1TCTB088

KopierenKopieren
PERRY - PER1TCTB088 TERM. AMBIENTE SONDA EST. 0G A 40G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 4...40 °C

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Differenz verstellbar - nein

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108080052

Artikelnummer

PER1TCTB088

Herstellernummer

1TCTB088

Hersteller

PER

Messbereich:

4...40 °C

Schutzart (IP):

IP20

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Differenz verstellbar:

nein

Breite:

72 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

136 mm

Tiefe:

45.5 mm

1TC TB088 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Campo regolazione +4°C / +40°C IP20 Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136 mm