PERRY - PER1TCTB071 BITERMOSTATO 0-90 GRADI LIM. SIC.FIS - 1TCTB071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 30...90 °C
Schutzart (IP) - IP20
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenz verstellbar - nein
Breite - 108 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108080038
Artikelnummer
PER1TCTB071
Herstellernummer
1TCTB071
Hersteller
PER
Messbereich:
30...90 °C
Schutzart (IP):
IP20
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
108 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
56 mm
1TC TB071 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Bulbo diametro 14 mm Bulbo per montaggio ad immersione Campo regolazione +30°C / +90°C Limitatore di sicurezza T=100°C IP20 Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm


