Startseite

PERRY - PER1TCTB065 TERM. AD IMMERS. CON GUAINA D. 1/2 - 1TCTB065

KopierenKopieren
PERRY - PER1TCTB065 TERM. AD IMMERS. CON GUAINA D. 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Differenz verstellbar - nein

  • Differenzwert - 4...4 K

  • Breite - 54 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108005758

Artikelnummer

PER1TCTB065

Herstellernummer

1TCTB065

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Differenz verstellbar:

nein

Differenzwert:

4...4 K

Breite:

54 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

72 mm

1TC TB065 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Bulbo diametro 8mm Bulbo per montaggio ad immersione Campo regolazione +30°C / +90°C IP20 Dimensioni (LxPxH) 54 x 72 x 98.5 mm