PERRY - PER1TCTB060 TERM. A CONTATTO PER TUBAZIONE - 1TCTB060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenz verstellbar - nein
Breite - 54 mm
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
20 ST
EAN
8019108080014
Artikelnummer
PER1TCTB060
Herstellernummer
1TCTB060
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
54 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
99 mm
Tiefe:
56 mm
Termostato a contatto per tubazioni. •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C •Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Montaggio su tubazione con reggia elastica in dotazione •Campo regolazione +30°C / +90°C •IP 20 •Dimensioni (LxPxH) 54 x 56 x 99
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


