PERRY - PER1SPSPF04 *RILEV MOVIM CON LAMPADA 4 LED - 1SPSPF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 52 W
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 230...230 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108260508
Artikelnummer
PER1SPSPF04
Herstellernummer
1SPSPF04
Hersteller
PER
Max. Systemleistung:
52 W
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
52...52 W
Lichtaustritt:
direkt
Art der Verdrahtung:
Abschluss


