PERRY - PER1SPSP015CL RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI - 1SPSP015CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108023684
Artikelnummer
PER1SPSP015CL
Herstellernummer
1SPSP015CL
Hersteller
PER
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
120 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...300 lx
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
130 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Durchmesser:
130 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
130 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


