Startseite

PERRY - PER1SPSP015 RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI - 1SPSP015

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP015 RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108001842

Artikelnummer

PER1SPSP015

Herstellernummer

1SPSP015

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

120 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Durchmesser:

130 mm

Einbaubreite:

130 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

130 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto – IP20 • Installazione a soffitto • Alimentazione 230V 50Hz • Relé 16A • Carico massimo di illuminazione lampade: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 480W CFL 8 • Angolo di rilevamento 360° • Distanza di rilevamento max 16 m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 2 – 15 min • Classe di isolamento II • Dimensioni (DxP) Ø 130 x 70 • Angolo di rilevamento: 360°. • Il sensore di presenza è in grado di rilevare i normali movimenti in un raggio di 8 metri. Tramite i sensori è possibile rilevare i micro movimenti in un raggio di 3 metri evitando così lo spegnimento delle luci quando vi è la presenza statica di persone in un ambiente. • Possibilità di esclusione manuale tramite un interruttore per mantenere la luce accesa 4 ore disabilitando l’azione del sensore.