Startseite

PERRY - PER1SPSP005 RILEV. DI MOVIM. PARETE 240 GRADI - 1SPSP005

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP005 RILEV. DI MOVIM. PARETE 240 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 12...12 °

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108260225

Artikelnummer

PER1SPSP005

Herstellernummer

1SPSP005

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

12 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

12...12 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

140 °

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

60 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

19 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

720 s

Einschaltverzögerung:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...220 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

64 mm

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Einbaubreite:

50 mm

Einbaulänge:

102 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi - IP55 • Installazione a parete, ad angolo interno o esterno con accessori in dotazione • Alimentazione 230V 50Hz • Carico massimo di illuminazione: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 480W CFL 8 • Angolo di rilevamento 240° • Angolo di rotazione della testa di rilevazione, orizzontale 180° (limitabile) • Distanza di rilevamento max 12m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 5 sec – 12 min • Regolazione della sensibilità 3 – 12m • Classe di isolamento II • Dimensioni (LxPxH) 72 x 106 x 88 • Dotati di serie di adattatore per installazioni su angoli. • Angolo di rilevamento: 240°. Sensibilità regolabile dai 3 ai 12 m. • Possibilità di limitare il campo di rilevamento oscurando i segmenti della lente sia in senso orizzontale sia in senso verticale. • Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 4 ore disabilitando l’azione del sensore.