Startseite

PERRY - PER1SPRCSP01 *RADIOC. PER SENS. PRESENZA SP016 - 1SPRCSP01

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPRCSP01 *RADIOC. PER SENS. PRESENZA SP016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 2

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - nein

  • Lernfähig - nein

  • Drahtlos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108260331

Artikelnummer

PER1SPRCSP01

Herstellernummer

1SPRCSP01

Hersteller

PER

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

2

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

nein

Lernfähig:

nein

Drahtlos:

ja

Alimentato a batterie, il radiocomando dotato di due canali permette di comandare due sensori di presenza art. 1SP SP016 scegliendo tre tipi di funzionamento:AUTO: il rilevatore si attiva automaticamente ai movimenti in base alla durata e alla luminositàimpostati.ON: luce sempre accesa .OFF: luce sempre spenta.