Startseite

PERRY - PER1SPFL02 *LAMPADA 2 LED - 1SPFL02

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPFL02 *LAMPADA 2 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108260522

Artikelnummer

PER1SPFL02

Herstellernummer

1SPFL02

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtstrom:

0...2000 lm

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

150 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7...800 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

175 mm

Lichtverteiler:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

240 mm

Leistungsfaktor:

26