PERRY - PER1RT80S INT.TEMP.MULTIFUNZIONE - 1RT80S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betätigungsart - analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Schaltleistung Glühlampen - 4000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO - 4000 VA
Packung
30 ST
EAN
8019108028122
Artikelnummer
PER1RT80S
Herstellernummer
1RT80S
Hersteller
PER
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schaltleistung Glühlampen:
4000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
4000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
4000 VA


