Startseite

PERRY - PER1RE110312DC *RELE UNDECAL 3CT 10A 250V AL. 12VD - 1RE110312DC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RE110312DC *RELE  UNDECAL 3CT 10A 250V AL. 12VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 25 ST

EAN

8019108240302

Artikelnummer

PER1RE110312DC

Herstellernummer

1RE110312DC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

28 mm

RELE\' UNDECAL 3CT 10A 250V 12VDC