Startseite

PERRY - PER1RE080224AC *RELE OCTAL 2 CT 10A 250V ALIM 24VA - 1RE080224AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 25 ST

EAN

8019108240265

Artikelnummer

PER1RE080224AC

Herstellernummer

1RE080224AC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

28 mm

1RE 080224AC CARATTERISTICHE Dati principali Tipo OCTAL / UNDECAL Tensione di alimentazione 12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC) 12 - 24 - 48 - 110 - 230V c.a. (mod CC) Carico nominale 10A/250Vc.a. - 30V c.c. Carico in AC1 12A/250Vc.a.- 30V c.c. Potenza commutabile max 2500VA / 300W Tensione commutabile max 250Vc.a. / 30V c.c. Potenza motori 1/3 HP a 240V c.a. Materiale contatti AG - CdO Descrizione Uso terziario / industriale Tipo uscite in scambio libero da potenziale Contatti disponibili 2 in deviazione (2 x ) OCTAL 3 in deviazione (3 x ) UNDECAL Dimensioni (L x P x H) mm 21,5 x 28 x 36 Peso 37 g. Dati generali Tipo installazione su zoccolo Grado protezione (IP) IP20 Vita elettrica (operazioni) 100.000 Vita meccanica (operazioni) 10.000.000 Resistenza d’isolamento (500 V d.c.) 1.000 MO Rigidità dielettrica (contatti aperti) 750 V a.c. Rigidità dielettrica (contatti / bobina) 3.750 V a.c. Carico minimo 100 mA / 5 V d.c. Potenza dissipata 1.5 W (mod DC) 2.5 VA (mod AC) Limiti di temperatura di Funzionamento da -55 a + 70°C Tempo di intervento (a tensione nominale) 25 msec max Tempo di rilascio (a tensione nominale) 25 msec max Temperatura ambiente -55 ÷ + 70°C Resistenza alle vibrazioni 10 ÷ 55 Hz 1.5 mm Resistenza agli urti (funzionale) 100 m/sec2 /10 g Resistenza agli urti (distruttiva) 1.000 m/sec2 /100 g Umidità 35 % ÷ 95 % Costruzione cappottina antipolvere Tensione nominale di isolamento 250 V Tensione di tenuta a imp. nom. 2,2 KV Grado di inquinamento 2 Categoria di sovratensione III