Startseite

PERRY - PER1RE040524DC *RELE MIDI 4CT 5A 250V AL. 24VDC - 1RE040524DC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RE040524DC *RELE  MIDI 4CT 5A 250V AL. 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108240487

Artikelnummer

PER1RE040524DC

Herstellernummer

1RE040524DC

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

28 mm

1RE 040524DC Relè industriale MIDI 4 contatti 24V c.c. Alimentazione 24V c.c. 2 contatti in scambio 5A/250V CARATTERISTICHE Dati principali Tipo MIDI-2 Tensione di alimentazione: 12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC) 12 - 24 - 48 - 110 - 230Vc.a. (mod AC) Carico nominale: 10A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2) 5A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-4) Carico in AC1: 12A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2) 6A/250Vc.a.- 30V c.c. (MIDI-4) Potenza commutabile max: 2500VA / 300W (MIDI-2) 1250VA / 300W(MIDI-4) Tensione commutabile max: 250Vc.a. / 30V c.c. Potenza motori: 1/3 HP a 240V c.a. (MIDI-2) 1/6 HP a 240V c.a. (MIDI-4) Materiale contatti: AG – CdO Tipo di Funzionamento: monostabile Descrizione Uso: terziario / industriale Tipo uscite: in scambio libero da potenziale Contatti disponibili: 2 in deviazione(2 x ) (MIDI- 2) 4 in deviazione (4 x ) (MIDI- 4) Dimensioni (L x P x H) mm: 21,5 x 28 x 36 Peso: 37 g. Dati generali Tipo installazione: su zoccolo Grado protezione (IP): IP20 Vita elettrica (operazioni): 100.000 Vita meccanica (operazioni): 10.000.000 Resistenza d’isolamento (500 V d.c.): 1.000 MO Rigidità dielettrica (contatti aperti): 750 V a.c. (MIDI-2) 1.550V a.c. (MIDI-4) Rigiditˆ dielettrica (contatti / bobina): 3.750V a.c. Carico minimo: 100mA / 5V c.c. Potenza dissipata: 0.9 W (mod DC) 1.2 VA (mod AC) Limiti di temperatura di Funzionamento: da -55 a + 70°C Tempo di intervento (a tensione nominale): 25 msec max Tempo di rilascio (a tensione nominale): 25 msec max Temperatura ambiente: -55 ÷ + 70°C Resistenza alle vibrazioni: 10 ÷ 55 Hz 1.5 mm Resistenza agli urti (funzionale): 100 m/sec2 /10 g Resistenza agli urti (distruttiva): 1.000 m/sec2 /100 g Umidità: 35 % ÷ 95 % Costruzione: cappottina antipolvere Tensione nominale di isolamento: 250 V Tensione di tenuta a imp. Nom.: 2,2 KV Grado di inquinamento: 2 Categoria di sovratensione: III