Startseite

PERRY - PER1PRWW00830 RIC. BATT. NI-MH 2,4V 2000 MAH

KopierenKopieren
PERRY - PER1PRWW00830 RIC. BATT. NI-MH 2,4V 2000 MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108282364

Artikelnummer

PER1PRWW00830

Herstellernummer

1PRWW00830

Hersteller

PER

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

NiMh

Inverter per apparecchi di illuminazione di emergenza, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1PRWW00830 - RIC. BATT. NI-MH 2 4V 2000 MAH