Startseite

PERRY - PER1PRWW00822 RIC.BATT.RIC. NI-MH 3,6V 140MAH

KopierenKopieren
PERRY - PER1PRWW00822 RIC.BATT.RIC. NI-MH 3,6V 140MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 0.14 Ah

  • Ausführung - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108282357

Artikelnummer

PER1PRWW00822

Herstellernummer

1PRWW00822

Hersteller

PER

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

0.14 Ah

Ausführung:

NiMh

RIC.BATT.RIC. Ni-Mh 3,6V 140mAh