Startseite

PERRY - PER1PRLE2110 BATT RICARIC NICD 4,8V 0,75AH

KopierenKopieren
PERRY - PER1PRLE2110 BATT RICARIC NICD 4,8V 0,75AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 0.75 Ah

  • Ausführung - NiCd

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364701

Artikelnummer

PER1PRLE2110

Herstellernummer

1PRLE2110

Hersteller

PER

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

0.75 Ah

Ausführung:

NiCd

BATT RICARIC NiCd 4,8V 0,75Ah