Startseite

PERRY - PER1PR7243M MODULO RICAMBIO 1IC7243 - 1PR7243M

KopierenKopieren
PERRY - PER1PR7243M MODULO RICAMBIO 1IC7243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 24 ST

EAN

8019108281183

Artikelnummer

PER1PR7243M

Herstellernummer

1PR7243M

Hersteller

PER

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

1PR 7243M Modulo di ricambio per interruttore crepuscolare 1IC 7243 CARATTERISTICHE Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz Montaggio da esterno Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. Pretarato in fabbrica a 10 Lux ± 20% Trimmerdi regolazione soglia d’intervento da 2 - 200 Lux LED segnalazione soglia Involucro opalino anti UV Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 80 mm