PERRY - PER1PARXGPS01 *RICEVIT. SEGNALE GPS SATELLITARE - 1PARXGPS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Freistehend - ja
Stromversorgung - Netzbetrieb
Nennspannung - 230 V
Art der Zeiteinstellung - GPS
Packung
24 ST
EAN
8019108310487
Artikelnummer
PER1PARXGPS01
Herstellernummer
1PARXGPS01
Hersteller
PER
Geeignet für Wandmontage:
ja
Freistehend:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Nennspannung:
230 V
Art der Zeiteinstellung:
GPS
Ausgangssignal:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Befestigungsarm:
ja
Mit Datumsanzeige:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
145 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
37.5 mm


