Startseite

PERRY - PER1PARXDCF77 *RICEVIT. SEGNALE ORARIO DCF - V001 - 1PARXDCF77

KopierenKopieren
PERRY - PER1PARXDCF77 *RICEVIT. SEGNALE ORARIO DCF - V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Freistehend - ja

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Art der Zeiteinstellung - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

8019108030972

Artikelnummer

PER1PARXDCF77

Herstellernummer

1PARXDCF77

Hersteller

PER

Geeignet für Wandmontage:

ja

Freistehend:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Art der Zeiteinstellung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausgangssignal:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Befestigungsarm:

ja

Mit Datumsanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Nennspannung:

230 V

Breite:

72 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

37.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

1PA RXDCF77 Ricevitore segnale orario da Francoforte per interruttori orari sincronizzabiliL’antenna ricevitore Art. 1PA RXDCF77 riceve i segnali orari trasmessi dall’emettitore DCF77 situato a Mainflingen, a circa 25 km da Francoforte. La sigla significa D=Detuschland (Germania), C= segnali ad onde lunghe, F=Francoforte, 77=Frequenza 77,5 KHz. Tramite il ricevitore, gli interruttori orari si sincronizzano automaticamente con l’ora, la data, all’orario solare o legale. Il segnale orario radio èricevibile da una distanza di 2000 km e la continuità del servizio è garantita da due trasmettitori da 50 kW indipendenti. Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz Installazione da parete o palo Segnale d’uscita su BUS Grado di protezione IP65 Cablaggio con cavo guainato diametro 7-11 mm Involucro opalino anti UV cablaggio con cavi fino a 2.5 mmq Collegabile a max n° 10 interruttori orari Segnalazione di intervento LED Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147 mm