Startseite

PERRY - PER1PAPPBC01 PRESSACAVO PER BARRE DI COMANDO - 1PAPPBC01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP52

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 40 ST

EAN

8019108310470

Artikelnummer

PER1PAPPBC01

Herstellernummer

1PAPPBC01

Hersteller

PER

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP52

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Glasfaserverstärkt:

nein

PRESSACAVO PER BARRE DI COMANDO