Startseite

PERRY - PER1LEVVS2L LAMP INV INC 2L 120LM 230V CORR EVO - 1LEVVS2L

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVVS2L LAMP INV INC 2L 120LM 230V CORR EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108360161

Artikelnummer

PER1LEVVS2L

Herstellernummer

1LEVVS2L

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.2 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

100 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

225 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

357 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

34 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

357 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Einbaulänge:

225 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...100 lm

1LE VVS2L InvisibiLED per installazione ad incasso 170 lm - CENTRALIZZATO 230V InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilitàlo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamentonegli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. CENTRALIZZATO 230V Luce paragonabile a 24 W 1570 lm 2 LED Consumo: 1,92W Modello per illuminazione area