Startseite

PERRY - PER1LEVVS LAMP INV INC SE SA 2L 200LM 1H CORR - 1LEVVS

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVVS LAMP INV INC SE SA 2L 200LM 1H CORR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108024483

Artikelnummer

PER1LEVVS

Herstellernummer

1LEVVS

Hersteller

PER

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

0...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK04

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...200 lm

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

187 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

33.5 mm

LAMP INV INC SE SA 2L 200LM 1H CORR