PERRY - PER1LEVVEH LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE CORRID - 1LEVVEH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108024193
Artikelnummer
PER1LEVVEH
Herstellernummer
1LEVVEH
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Schlagfestigkeit:
IK04
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
33.5 mm
Breite:
187 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
30 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
360...360 lm


