Startseite

PERRY - PER1LEVVE LAMP INV INC 2LED 205LM 1H SE CORRID - 1LEVVE

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVVE LAMP INV INC 2LED 205LM 1H SE CORRID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108024179

Artikelnummer

PER1LEVVE

Herstellernummer

1LEVVE

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

33.5 mm

Breite:

187 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

205...205 lm

LAMP INV INC 2LED 205LM 1H SE CORRID