Startseite

PERRY - PER1LEVSS LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA - 1LEVSS

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVSS LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108024476

Artikelnummer

PER1LEVSS

Herstellernummer

1LEVSS

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

56.3 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Außendurchmesser:

78 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...190 lm

LAMP INV INC SE SA 2L 190LM 1H AREA