Startseite

PERRY - PER1LEVSE LAMP INV INC 2LED 200LM 1H SE AREA - 1LEVSE

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVSE LAMP INV INC 2LED 200LM 1H SE AREA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108019045

Artikelnummer

PER1LEVSE

Herstellernummer

1LEVSE

Hersteller

PER

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

0...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

205...205 lm

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

187 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

33.5 mm

LAMP INV INC 2LED 205LM 1H SE AREA