PERRY - PER1LEVS3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA - 1LEVS3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 0...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108360079
Artikelnummer
PER1LEVS3
Herstellernummer
1LEVS3
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
0...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
33.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
187 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
30 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Außendurchmesser:
50 mm
Einbaudurchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
29.5 mm


