Startseite

PERRY - PER1LEVMVE LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H CORRID - 1LEVMVE

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVMVE LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H CORRID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108024605

Artikelnummer

PER1LEVMVE

Herstellernummer

1LEVMVE

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

142 mm

Breite:

142 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

39 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

195...195 lm

LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H CORRID