PERRY - PER1LEVMSEA LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H AREA - 1LEVMSEA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108024650
Artikelnummer
PER1LEVMSEA
Herstellernummer
1LEVMSEA
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schlagfestigkeit:
IK04
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
142 mm
Breite:
142 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
39 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
195...195 lm