Startseite

PERRY - PER1LEVMS3 LAMP INV SUP 2LED 120LM 3H AREA - 1LEVMS3

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEVMS3 LAMP INV SUP 2LED 120LM 3H AREA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108360239

Artikelnummer

PER1LEVMS3

Herstellernummer

1LEVMS3

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

142 mm

Breite:

142 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

39 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...190 lm

1LE VMS3 InvisibiLED per installazione a superficie 150 lm - 3 h SA/SE InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambientispaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. SA/SE Luce paragonabile a 24 W 170 lm 2 LED Autonomia 3 h Batteria: 3,6 V · 1,5 Ah NiCd Modello per illuminazione corridoio