Startseite

PERRY - PER1LEQS300L LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H - 1LEQS300L

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEQS300L LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108035649

Artikelnummer

PER1LEQS300L

Herstellernummer

1LEQS300L

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...280 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

97 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Länge:

97 mm

Außendurchmesser:

97 mm

Einbaubreite:

97 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Einbaulänge:

97 mm

Einbaudurchmesser:

100 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

LAMP STD TONDA QS300L SE 300LM 1H