Startseite

PERRY - PER1LEQS100L LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H - 1LEQS100L

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEQS100L LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108035588

Artikelnummer

PER1LEQS100L

Herstellernummer

1LEQS100L

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK09

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

97 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

97 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

47 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

97 mm

Einbaudurchmesser:

100 mm

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

97 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Einbaulänge:

97 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90...90 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H