PERRY - PER1LEQ200L LAMP STD TONDA Q200L SE 190LM 1H - 1LEQ200L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108035601
Artikelnummer
PER1LEQ200L
Herstellernummer
1LEQ200L
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK09
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
97 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
97 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
47 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
97 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
-97 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Einbaulänge:
97 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...190 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm


