PERRY - PER1LEQ100L LAMP STD TONDA Q100L SE 85LM 1H - 1LEQ100L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108035571
Artikelnummer
PER1LEQ100L
Herstellernummer
1LEQ100L
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
85...85 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
97 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
97 mm
Außendurchmesser:
97 mm
Einbaubreite:
-97 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Einbaulänge:
97 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung


