PERRY - PER1LEPVB *PITTOGRAMMA UOMO VERSO IL BASSO - 1LEPVB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - rechts
Doppelseitig - nein
Länge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108360390
Artikelnummer
PER1LEPVB
Herstellernummer
1LEPVB
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
nein
Länge:
160 mm
Breite:
105 mm
Erkennungsweite:
21 m
Pittogramma uomo freccia destra per InvisibiLED, dimensioni 160x215 mm.


