PERRY - PER1LEPVA PITTOGRAMMA UOMO SX DX - 1LEPVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - links
Doppelseitig - nein
Länge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108360383
Artikelnummer
PER1LEPVA
Herstellernummer
1LEPVA
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
160 mm
Breite:
105 mm
Erkennungsweite:
21 m
Pittogramma uomo freccia sinistra per InvisibiLED, dimensioni 160x215 mm.


